23078-6986 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-63F1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmd4TXk4eE1EYzNNREF5TmprNE56VTFNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4Mk0wWXhYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFhMWIwMDY1MTFlYmRiNmViMjJhM2ZlNjE1YzZlMGQzYTlhMzRkYjI0NTE2Y2ZmNDkzOWQzMjQ1ZGVhOTEwNzY
370814 油封 

GARLOCK GARLOCK

23078-6986

描述

GARLOCK 23078-6986

1/2" Shaft Dia; 1-1/8" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63F1 Seal Design Code

制造商部件号

23078-6986

BDI部件号
370814

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744031015
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_63F1
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
63F1
其它特点
Small | General Purpose | Felt Excluder | Heavy Duty Case | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
63F1X6986 MILL-RIGHT N CRS .500"ID 1.125"OD .563"
制造商内部编号
23078-6986
重量/磅
0.031
详细描述
1/2" Shaft Dia; 1-1/8" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63F1 Seal Design Code
名义宽度
0.562 英寸 | 14.275 毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
1.125英寸 | 28.575毫米
实际宽度
0.562 英寸 | 14.275 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新