https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-63F1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmd4TXk4eE1EYzNNREF5TmprNE56VTFNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4Mk0wWXhYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFhMWIwMDY1MTFlYmRiNmViMjJhM2ZlNjE1YzZlMGQzYTlhMzRkYjI0NTE2Y2ZmNDkzOWQzMjQ1ZGVhOTEwNzY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-63F1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmd4TXk4eE1EYzNNREF5TmprNE56VTFNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4Mk0wWXhYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFhMWIwMDY1MTFlYmRiNmViMjJhM2ZlNjE1YzZlMGQzYTlhMzRkYjI0NTE2Y2ZmNDkzOWQzMjQ1ZGVhOTEwNzY
GARLOCK
GARLOCK
23078-7122
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 23078-7122
7/16" Shaft Dia; 7/8" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63F1 Seal Design Code
制造商部件号
23078-7122
BDI部件号
370816
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/23078-7122/p/370816
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744620943
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_63F1
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
63F1
其它特点
Small | General Purpose | Felt Excluder | Heavy Duty Case | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
63F1X7122 MILL-RIGHT N CRS .438"ID .875"OD .438"TH
制造商内部编号
23078-7122
重量/磅
0.001
详细描述
7/16" Shaft Dia; 7/8" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63F1 Seal Design Code
名义宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米
实际宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米
轴直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
安装
0.875英寸 | 22.225毫米