GARLOCK
GARLOCK
23078-7145
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 23078-7145
2-1/16" Shaft Dia; 3" Housing Bore; 0.594" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 19/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63F1 Seal Design Code
制造商部件号
23078-7145
BDI部件号
370818
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/23078-7145/p/370818
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744157852
重量 / Kilogram
0.059
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_63F1
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
63F1
其它特点
Small | General Purpose | Felt Excluder | Heavy Duty Case | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
63F1X7145 MILL-RIGHT N CRS 2.062"ID 3.000"OD .594
制造商内部编号
23078-7145
重量/磅
0.131
详细描述
2-1/16" Shaft Dia; 3" Housing Bore; 0.594" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 19/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63F1 Seal Design Code
名义宽度
0.594 英寸 | 15.088 毫米
安装
3英寸 | 76.2毫米
实际宽度
0.594 英寸 | 15.088 毫米
轴直径
2.062 英寸 | 52.375 毫米