https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-63F1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJoaE5pOHhNREUwTkRNNU56TTJNVEU0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODJNMFl4WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmNiMDY1ZDNkYjYyODc1Mzg0OGI5YTVhZGU2MjY0NDdjNzc3ZWNmMjhmNTQ1ODgxZjk5N2U5NGExZmY0MzNkNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-63F1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJoaE5pOHhNREUwTkRNNU56TTJNVEU0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODJNMFl4WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmNiMDY1ZDNkYjYyODc1Mzg0OGI5YTVhZGU2MjY0NDdjNzc3ZWNmMjhmNTQ1ODgxZjk5N2U5NGExZmY0MzNkNA
TIMKEN
TIMKEN
23078-7328
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 23078-7328
Oil Seal; 3" Shaft Dia; 4.003" Housing Bore; 19/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 19/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63F1 Seal Design Code
制造商部件号
23078-7328
BDI部件号
22836492
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/23078-7328/p/22836492
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893247564
重量 / Kilogram
0.077
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_63F1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
63F1
其它特点
Felt Excluder
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 3" Shaft Dia; 4.003" Housing Bore; 19/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 19/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63F1 Seal Design Code
安装
4.003英寸 | 101.676毫米
实际宽度
0.594 英寸 | 15.088 毫米
轴直径
3 英寸 | 76.2 毫米
名义宽度
0.594 英寸 | 15.088 毫米

