https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-63F1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmd4TXk4eE1EYzNNREF5TmprNE56VTFNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4Mk0wWXhYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFhMWIwMDY1MTFlYmRiNmViMjJhM2ZlNjE1YzZlMGQzYTlhMzRkYjI0NTE2Y2ZmNDkzOWQzMjQ1ZGVhOTEwNzY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-63F1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmd4TXk4eE1EYzNNREF5TmprNE56VTFNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4Mk0wWXhYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFhMWIwMDY1MTFlYmRiNmViMjJhM2ZlNjE1YzZlMGQzYTlhMzRkYjI0NTE2Y2ZmNDkzOWQzMjQ1ZGVhOTEwNzY
GARLOCK
GARLOCK
23078-7372
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 23078-7372
1-1/4" Shaft Dia; 2-3/8" Housing Bore; 0.594" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 19/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63F1 Seal Design Code
制造商部件号
23078-7372
BDI部件号
370823
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/23078-7372/p/370823
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744031060
重量 / Kilogram
0.054
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_63F1
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
63F1
其它特点
Small | General Purpose | Felt Excluder | Heavy Duty Case | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
63F1X7372 MILL-RIGHT N CRS 1.250"ID 2.375"OD .594"
制造商内部编号
23078-7372
重量/磅
0.118
详细描述
1-1/4" Shaft Dia; 2-3/8" Housing Bore; 0.594" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 19/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63F1 Seal Design Code
实际宽度
0.594 英寸 | 15.088 毫米
轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
安装
2.375英寸 | 60.325毫米
名义宽度
0.594 英寸 | 15.088 毫米