GARLOCK
GARLOCK
23078-7662
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 23078-7662
5/8" Shaft Dia; 1-1/4" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63F1 Seal Design Code
制造商部件号
23078-7662
BDI部件号
370827
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/23078-7662/p/370827
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744086763
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_63F1
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
63F1
其它特点
Small | General Purpose | Felt Excluder | Heavy Duty Case | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
63F1X7662 MILL-RIGHT N CRS .625"ID 1.250"OD .438"
制造商内部编号
23078-7662
重量/磅
0.039
详细描述
5/8" Shaft Dia; 1-1/4" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63F1 Seal Design Code
安装
1.25英寸 | 31.75毫米
实际宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米
名义宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米