https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-63F1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJoaE5pOHhNREUwTkRNNU56TTJNVEU0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODJNMFl4WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmNiMDY1ZDNkYjYyODc1Mzg0OGI5YTVhZGU2MjY0NDdjNzc3ZWNmMjhmNTQ1ODgxZjk5N2U5NGExZmY0MzNkNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-63F1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJoaE5pOHhNREUwTkRNNU56TTJNVEU0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODJNMFl4WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmNiMDY1ZDNkYjYyODc1Mzg0OGI5YTVhZGU2MjY0NDdjNzc3ZWNmMjhmNTQ1ODgxZjk5N2U5NGExZmY0MzNkNA
TIMKEN
TIMKEN
23078-9234
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 23078-9234
Oil Seal; 1-11/16" Shaft Dia; 2-7/16" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63F1 Seal Design Code
制造商部件号
23078-9234
BDI部件号
22813731
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/23078-9234/p/22813731
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893592282
重量 / Kilogram
4.082
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_63F1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
63F1
其它特点
Felt Excluder
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 1-11/16" Shaft Dia; 2-7/16" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63F1 Seal Design Code
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
安装
2.438英寸 | 61.925毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
轴直径
1.688 英寸 | 42.875 毫米