https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HM21-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnd1lTOHhNREk0TnpJeU1ESTJNRGc1TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5NakZmTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZTA3NTdjZDhmM2UwMjkzYjBlNjkzNmZhMmRmZGI5Y2QyN2RlMDgyMDBkNDQwYWM3MzkyMjEzOGU2M2Q1MjNi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HM21-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnd1lTOHhNREk0TnpJeU1ESTJNRGc1TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5NakZmTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZTA3NTdjZDhmM2UwMjkzYjBlNjkzNmZhMmRmZGI5Y2QyN2RlMDgyMDBkNDQwYWM3MzkyMjEzOGU2M2Q1MjNi
SKF
SKF
23130 / 2.313X3.31X0.375 HM21 R
SKF SKF
描述
SKF 23130 / 2.313X3.31X0.375 HM21 R
Lip Seal; 2-5/16" Shaft Dia; 3.31" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM21 Seal Design Code
制造商部件号
23130 / 2.313X3.31X0.375 HM21 R
BDI部件号
1247512
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/23130-2-313X3-31X0-375-HM21-R/p/1247512
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311025560
重量 / Kilogram
0.097
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM21
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HM21
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case | U-Shaped Shell
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23130
重量/磅
0.149
详细描述
Lip Seal; 2-5/16" Shaft Dia; 3.31" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM21 Seal Design Code
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
2.313 英寸 | 58.75 毫米
安装
3.31英寸 | 84.074毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米