2313043VSA-H-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-SAH-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoaE5pODVOak13TVRrM05qRXlOVGMwTG1wd1p3fDBkMzg2ODE2OTdlYjU0NDU0N2FkMThjZmZjOWY4YTU3NWQwMTQ1OWM3NGZjZTRiZTkxZDRiZjdlN2NhZmJkMWU
21930668 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

2313043VSA-H-BX

描述

DICHTOMATIK 2313043VSA-H-BX

2.31" Shaft Dia; 3" Housing Bore; 0.43" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.43" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA-H Seal Design Code

制造商部件号

2313043VSA-H-BX

BDI部件号
21930668

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886267546
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWH1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
SA-H
其它特点
Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2313043VSA-H
详细描述
2.31" Shaft Dia; 3" Housing Bore; 0.43" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.43" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA-H Seal Design Code
安装
3英寸 | 76.2毫米
名义宽度
0.43 英寸 | 10.922 毫米
轴直径
2.31 英寸 | 58.674 毫米
实际宽度
0.43 英寸 | 10.922 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新