https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CRSA1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJneU1pOHhNREk0TnpJeU1EazBPVEF5TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOURVbE5CTVY4eVgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk1OTgwZTg1N2Q4Y2IyMzVhMmYyNDcxZmZlNDZlYTBlZjRlNmE1MTFkNGI1NzNlMzNhOTQzNTRhOWFjZWZhNmY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CRSA1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJneU1pOHhNREk0TnpJeU1EazBPVEF5TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOURVbE5CTVY4eVgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk1OTgwZTg1N2Q4Y2IyMzVhMmYyNDcxZmZlNDZlYTBlZjRlNmE1MTFkNGI1NzNlMzNhOTQzNTRhOWFjZWZhNmY
SKF
SKF
23290 / 2.34X3.075X0.383 CRSA1 R
SKF SKF
描述
SKF 23290 / 2.34X3.075X0.383 CRSA1 R
2.34" Shaft Dia; 3.067" Housing Bore; 0.383" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.383" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA1 Seal Design Code
制造商部件号
23290 / 2.34X3.075X0.383 CRSA1 R
BDI部件号
22779701
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/23290-2-34X3-075X0-383-CRSA1-R/p/22779701
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311489416
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSA1
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23290
重量/磅
0.057
详细描述
2.34" Shaft Dia; 3.067" Housing Bore; 0.383" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.383" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA1 Seal Design Code
名义宽度
0.383 英寸 | 9.728 毫米
实际宽度
0.383 英寸 | 9.728 毫米
轴直径
2.34 英寸 | 59.436 毫米
安装
3.067英寸 | 77.902毫米