DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
23293SL-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 23293SL-BX
2-5/16" Shaft Dia; 2.997" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SL Seal Design Code
制造商部件号
23293SL-BX
BDI部件号
897811
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/23293SL-BX/p/897811
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886066811
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_48
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
SL
其它特点
Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23293SL
重量/磅
0.06644
详细描述
2-5/16" Shaft Dia; 2.997" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SL Seal Design Code
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
2.997英寸 | 76.124毫米
轴直径
2.313 英寸 | 58.75 毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米