23299 / 2.323X3.083X0.315 HMSA24 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA24-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJneFpTODVNamMyTXpJMk5EUTFNRGcyTG1wd1p3fDBjYmU3MDhjZjc1ZmJiNDM5Y2ZmNTNlMDBkZTVhZTRmYzU2OWMyMjlkZGEzNzE5NmU5YjMwMzBkYmQzYzQxZTE
1247922 油封 

SKF SKF

23299 / 2.323X3.083X0.315 HMSA24 R

描述

SKF 23299 / 2.323X3.083X0.315 HMSA24 R

2.323" Shaft Dia; 3.083" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA24 Seal Design Code

制造商部件号

23299 / 2.323X3.083X0.315 HMSA24 R

BDI部件号
1247922

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311182942
重量 / Kilogram
0.094
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA24
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA24
其它特点
Without Inner Case | T-Shaped Shell | Protective Collar
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23299
重量/磅
0.239
详细描述
2.323" Shaft Dia; 3.083" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA24 Seal Design Code
安装
3.083英寸 | 78.308毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
轴直径
2.323 英寸 | 59.004 毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新