DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
2334729OUA-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 2334729OUA-BX
2-3/8" Shaft Dia; 3.471" Housing Bore; 0.29" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; OUA Seal Design Code
制造商部件号
2334729OUA-BX
BDI部件号
21937446
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/2334729OUA-BX/p/21937446
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886452706
重量 / Kilogram
0.057
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_OUA
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
OUA
其它特点
External Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2334729OUA
详细描述
2-3/8" Shaft Dia; 3.471" Housing Bore; 0.29" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; OUA Seal Design Code
实际宽度
0.29 英寸 | 7.366 毫米
轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
名义宽度
0.29 英寸 | 7.366 毫米
安装
3.471英寸 | 88.163毫米