2336243PTA-H-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWHA1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmcxWlM4eE1EYzJPRE01TWpVNE5USTBOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBOU1YwaEJNVjh5WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0NDg3YzQyMTMxYjg3NmU3MWJiNGM5MjlhN2YwNDQ3ODI3NmRjNTBhYzZiNDdlZTAwNmI0MzQ0Zjk5MzE2YTcy
897508 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

2336243PTA-H-BX

描述

DICHTOMATIK 2336243PTA-H-BX

2-3/8" Shaft Dia; 3.622" Housing Bore; 0-7/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TA-H Seal Design Code

制造商部件号

2336243PTA-H-BX

BDI部件号
897508

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886391128
重量 / Kilogram
0.098
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWHA1
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TA-H
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2336243PTA-H
详细描述
2-3/8" Shaft Dia; 3.622" Housing Bore; 0-7/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TA-H Seal Design Code
名义宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米
实际宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米
轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
安装
3.622英寸 | 91.999毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新