https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMS14-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJoak15OHhNRGN4TVRNd01UY3hPREEwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VekUwWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0N2I5Nzc3M2NjZDE4MmM2YmRhZTRjZjQyMTk5ZGUxMDc4MGQzN2NhNDBmOGI1Mjk4ZjA2YmY2MzMwZDA5Y2Q3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMS14-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJoak15OHhNRGN4TVRNd01UY3hPREEwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VekUwWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0N2I5Nzc3M2NjZDE4MmM2YmRhZTRjZjQyMTk5ZGUxMDc4MGQzN2NhNDBmOGI1Mjk4ZjA2YmY2MzMwZDA5Y2Q3
SKF
SKF
23450 / 2.362X3.374X0.395 HMS14 S
SKF SKF
描述
SKF 23450 / 2.362X3.374X0.395 HMS14 S
Lip Seal; 2.362" Shaft Dia; 3-3/8" Housing Bore; 0.395" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 0.395" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS14 Seal Design Code
制造商部件号
23450 / 2.362X3.374X0.395 HMS14 S
BDI部件号
1247939
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/23450-2-362X3-374X0-395-HMS14-S/p/1247939
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311025775
重量 / Kilogram
0.108
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS14
凸缘材料
Silicone
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMS14
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23450
重量/磅
0.151
详细描述
Lip Seal; 2.362" Shaft Dia; 3-3/8" Housing Bore; 0.395" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 0.395" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS14 Seal Design Code
安装
3.374英寸 | 85.7毫米
名义宽度
0.395 英寸 | 10.033 毫米
轴直径
2.362 英寸 | 59.995 毫米
实际宽度
0.395 英寸 | 10.033 毫米