https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-63G1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJnNU5pOHhNREUwTkRNNU56Z3hPVGt6TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODJNMGN4WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmRhYWQ0OTY4ZWU4ZDRlYTQ2NDdiNzI1ZjYxMzQ4NTYwMzA3MDQxMmFlODEwMGEzZWEzNjgxMjI0MjE1MTFmMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-63G1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJnNU5pOHhNREUwTkRNNU56Z3hPVGt6TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODJNMGN4WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmRhYWQ0OTY4ZWU4ZDRlYTQ2NDdiNzI1ZjYxMzQ4NTYwMzA3MDQxMmFlODEwMGEzZWEzNjgxMjI0MjE1MTFmMQ
TIMKEN
TIMKEN
23501-6495
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 23501-6495
Oil Seal; 1-3/8" Shaft Dia; 1.985" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63G1 Seal Design Code
制造商部件号
23501-6495
BDI部件号
22809321
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/23501-6495/p/22809321
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893685120
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_63G1
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
63G1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 1-3/8" Shaft Dia; 1.985" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63G1 Seal Design Code
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
安装
1.985英寸 | 50.419毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米