2350955 / 23.5X25.5X1.25 HDSD2 RR https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDSD2-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnMU1pOHhNRGN4TVRNd01EVXdOVFl6TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVMFF5WHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmOTg3ZThkYzk0ODJiYzNlMjlhZWJiYmQ3N2I5Mjc3ZGJiOGY4NjIxMDMxNzBiZWQ0ZGQyNTRkYjhjYTgxOTM0
1247962 油封 

SKF SKF

2350955 / 23.5X25.5X1.25 HDSD2 RR

描述

SKF 2350955 / 23.5X25.5X1.25 HDSD2 RR

Lip Seal; 23-1/2" Shaft Dia; 25-1/2" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSD2 Seal Design Code

制造商部件号

2350955 / 23.5X25.5X1.25 HDSD2 RR

BDI部件号
1247962

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311138130
重量 / Kilogram
4.42
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSD2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSD2
其它特点
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2350955
重量/磅
14.886
详细描述
Lip Seal; 23-1/2" Shaft Dia; 25-1/2" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSD2 Seal Design Code
名义宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
轴直径
23.5 英寸 | 596.9 毫米
安装
25.5英寸 | 647.7毫米
实际宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新