23547-5568 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-63R1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmcwWkM4eE1EYzNNRGczTWpVNU9EVTFPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4Mk0xSXhYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJjYjc1ZDIzNjY3MGIxMTdkMGU3ZjQ5Njk5Yjc5YWEyYjhjNzcwM2UwNzFjOThlM2M4NTI0ODQ2ZDIyYWUxMmI
370893 油封 

GARLOCK GARLOCK

23547-5568

描述

GARLOCK 23547-5568

2" Shaft Dia; 2.997" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63R1 Seal Design Code

制造商部件号

23547-5568

BDI部件号
370893

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744158248
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_63R1
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
63R1
其它特点
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case | Opposed Lips
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
63R1X5568 MILL-RIGHT N CRS 2.000"ID 2.997"OD .687"
制造商内部编号
23547-5568
重量/磅
0.051
详细描述
2" Shaft Dia; 2.997" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63R1 Seal Design Code
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
名义宽度
0.687 英寸 | 17.45 毫米
实际宽度
0.687 英寸 | 17.45 毫米
安装
2.997英寸 | 76.124毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新