GARLOCK
GARLOCK
23548-4709
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 23548-4709
2-13/32" Shaft Dia; 3-1/2" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63R2 Seal Design Code
制造商部件号
23548-4709
BDI部件号
370937
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/23548-4709/p/370937
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744599447
重量 / Kilogram
0.073
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_63R2
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
63R2
其它特点
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case | Opposed Lips | 2 Springs
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
63R2X4709 MILL-RIGHT N CRS 2.406"ID 3.500"OD .688"
制造商内部编号
23548-4709
重量/磅
0.16
详细描述
2-13/32" Shaft Dia; 3-1/2" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63R2 Seal Design Code
实际宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
名义宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
轴直径
2.406 英寸 | 61.112 毫米
安装
3.5英寸 | 88.9毫米