https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-63R2-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmczWVM4eE1EYzNNRFE1TkRZeE9UWTNPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4Mk0xSXlYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdjMTE2NDAyMmRkMWQ1NzRlMWY5NDMwZmZiZGY3ZjgzY2U4Njg4YTYyMDUwMWY3MGQ1OGI3YmYzNDZlZTYxYTQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-63R2-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmczWVM4eE1EYzNNRFE1TkRZeE9UWTNPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4Mk0xSXlYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdjMTE2NDAyMmRkMWQ1NzRlMWY5NDMwZmZiZGY3ZjgzY2U4Njg4YTYyMDUwMWY3MGQ1OGI3YmYzNDZlZTYxYTQ
GARLOCK
GARLOCK
23548-4734
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 23548-4734
2-1/2" Shaft Dia; 3-7/8" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63R2 Seal Design Code
制造商部件号
23548-4734
BDI部件号
370938
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/23548-4734/p/370938
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744158729
重量 / Kilogram
0.089
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_63R2
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
63R2
其它特点
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case | Opposed Lips | 2 Springs
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
63R2X4734 MILL-RIGHT N CRS 2.500"ID 3.876"OD .687
制造商内部编号
23548-4734
重量/磅
0.196
详细描述
2-1/2" Shaft Dia; 3-7/8" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63R2 Seal Design Code
安装
3.876英寸 | 98.45毫米
名义宽度
0.687 英寸 | 17.45 毫米
实际宽度
0.687 英寸 | 17.45 毫米
轴直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米