https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-63R2-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmczWVM4eE1EYzNNRFE1TkRZeE9UWTNPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4Mk0xSXlYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdjMTE2NDAyMmRkMWQ1NzRlMWY5NDMwZmZiZGY3ZjgzY2U4Njg4YTYyMDUwMWY3MGQ1OGI3YmYzNDZlZTYxYTQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-63R2-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmczWVM4eE1EYzNNRFE1TkRZeE9UWTNPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4Mk0xSXlYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdjMTE2NDAyMmRkMWQ1NzRlMWY5NDMwZmZiZGY3ZjgzY2U4Njg4YTYyMDUwMWY3MGQ1OGI3YmYzNDZlZTYxYTQ
GARLOCK
GARLOCK
23548-5968
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 23548-5968
2-3/8" Shaft Dia; 3-1/16" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63R2 Seal Design Code
制造商部件号
23548-5968
BDI部件号
370946
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/23548-5968/p/370946
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744085971
重量 / Kilogram
0.052
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_63R2
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
63R2
其它特点
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case | Opposed Lips | 2 Springs
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
63R2X5968 MILL-RIGHT N CRS 2.375"ID 3.062"OD .688
制造商内部编号
23548-5968
重量/磅
0.115
详细描述
2-3/8" Shaft Dia; 3-1/16" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63R2 Seal Design Code
安装
3.062英寸 | 77.775毫米
名义宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
实际宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米