TIMKEN
TIMKEN
23548-8646
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 23548-8646
Oil Seal; 1-23/32" Shaft Dia; 2-5/8" Housing Bore; 0.687" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.687" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63R2 Seal Design Code
制造商部件号
23548-8646
BDI部件号
22831576
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/23548-8646/p/22831576
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893593401
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_63R2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
63R2
其它特点
Opposite Side Dual Lips | One Side Spring Only
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 1-23/32" Shaft Dia; 2-5/8" Housing Bore; 0.687" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.687" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63R2 Seal Design Code
名义宽度
0.687 英寸 | 17.45 毫米
轴直径
1.719 英寸 | 43.663 毫米
实际宽度
0.687 英寸 | 17.45 毫米
安装
2.625英寸 | 66.675毫米