GARLOCK
GARLOCK
23550-4819
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 23550-4819
15/16" Shaft Dia; 1-1/2" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63T2 Seal Design Code
制造商部件号
23550-4819
BDI部件号
371033
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/23550-4819/p/371033
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744096076
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_63T2
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
63T2
其它特点
Small | General Purpose | Tandem Lips | 2 Springs | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
63T2X4819 MILL-RIGHT N CRS .938"ID 1.500"OD .563"
制造商内部编号
23550-4819
重量/磅
0.042
详细描述
15/16" Shaft Dia; 1-1/2" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63T2 Seal Design Code
安装
1.5英寸 | 38.1毫米
名义宽度
0.562 英寸 | 14.275 毫米
实际宽度
0.562 英寸 | 14.275 毫米
轴直径
0.937 英寸 | 23.8 毫米