TIMKEN
TIMKEN
23550-7261
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 23550-7261
Oil Seal; 1-9/16" Shaft Dia; 2.783" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63T2 Seal Design Code
制造商部件号
23550-7261
BDI部件号
22821362
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/23550-7261/p/22821362
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893250632
重量 / Kilogram
0.059
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_63T2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
63T2
其它特点
Tandem Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 1-9/16" Shaft Dia; 2.783" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63T2 Seal Design Code
实际宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
轴直径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
安装
2.783英寸 | 70.688毫米
名义宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米