

HARWAL
HARWAL
235X270X15C VITON
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 235X270X15C VITON
235MM Shaft Dia; 270MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; C Seal Design Code
制造商部件号
235X270X15C VITON
BDI部件号
447300
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/235X270X15C-VITON/p/447300
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWH1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
C
其它特点
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23527015CV
详细描述
235MM Shaft Dia; 270MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; C Seal Design Code
轴直径
9.252 英寸 | 235 毫米
实际宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
安装
10.63英寸 | 270毫米