23704-7721 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-52-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmhtWWk4eE1EYzNNRGs1T0RjeU1qVTVNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4MU1sOHlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQyNDA5MjIxOTg4NzIyYjFkZDkxNTc5OGRlYThlYzY3ZjZkNmVjMDYyYjliYTI3MDc5NmY0MWFiZjU4NWNmN2M
371131 油封 

GARLOCK GARLOCK

23704-7721

描述

GARLOCK 23704-7721

1.933" Shaft Dia; 2.441" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 52 Seal Design Code

制造商部件号

23704-7721

BDI部件号
371131

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744032074
重量 / Kilogram
0.859
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_52
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
52
其它特点
Specialty | Tandem Lips
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
52X7721 MILL-RIGHT N CRS 1.933"ID 2.441"OD .625"T
制造商内部编号
23704-7721
重量/磅
1.892
详细描述
1.933" Shaft Dia; 2.441" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 52 Seal Design Code
安装
2.441英寸 | 62.001毫米
轴直径
1.933 英寸 | 49.098 毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新