TIMKEN
TIMKEN
23708-8202
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 23708-8202
Oil Seal; 4-3/8" Shaft Dia; 5-3/8" Housing Bore; 29/32" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 29/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53R2 Seal Design Code
制造商部件号
23708-8202
BDI部件号
22805927
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/23708-8202/p/22805927
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893574813
重量 / Kilogram
0.408
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53R2
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53R2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 4-3/8" Shaft Dia; 5-3/8" Housing Bore; 29/32" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 29/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53R2 Seal Design Code
轴直径
4.375 英寸 | 111.125 毫米
安装
5.375英寸 | 136.525毫米
实际宽度
0.906 英寸 | 23.012 毫米
名义宽度
0.906 英寸 | 23.012 毫米