TIMKEN
TIMKEN
23712-5893
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 23712-5893
Oil Seal; 0.437" Shaft Dia; 7/8" Housing Bore; 19/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 19/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; GAR_63R1 Seal Design Code
制造商部件号
23712-5893
BDI部件号
22847442
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/23712-5893/p/22847442
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893248059
重量 / Kilogram
3.175
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_63R1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
63R1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 0.437" Shaft Dia; 7/8" Housing Bore; 19/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 19/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; GAR_63R1 Seal Design Code
实际宽度
0.594 英寸 | 15.088 毫米
名义宽度
0.594 英寸 | 15.088 毫米
轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
安装
0.875英寸 | 22.225毫米