https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRSA4-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnMk1DOHhNRGN4TVRNd01Ea3pNVFl4TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNVMEUwWHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwOWEzNWYzZDgyNmM0NGZjOTZlODRjOTk0YzVlYTdlMGMyZTg0ODU2MzgwNDU3NzY2ZGZiMTc5M2Y0YjFmYTgx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRSA4-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnMk1DOHhNRGN4TVRNd01Ea3pNVFl4TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNVMEUwWHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwOWEzNWYzZDgyNmM0NGZjOTZlODRjOTk0YzVlYTdlMGMyZTg0ODU2MzgwNDU3NzY2ZGZiMTc5M2Y0YjFmYTgx
SKF
SKF
23860/2.375X4.498X1.15CRSA4P
SKF SKF
描述
SKF 23860/2.375X4.498X1.15CRSA4P
Lip Seal; 2-3/8" Shaft Dia; 4.498" Housing Bore; 1.15" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1.15" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA4 Seal Design Code
制造商部件号
23860/2.375X4.498X1.15CRSA4P
BDI部件号
1248025
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/23860-2-375X4-498X1-15CRSA4P/p/1248025
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311026369
重量 / Kilogram
0.239
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSA4
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSA4
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23860
重量/磅
0.527
详细描述
Lip Seal; 2-3/8" Shaft Dia; 4.498" Housing Bore; 1.15" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1.15" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA4 Seal Design Code
轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
实际宽度
1.15 英寸 | 29.21 毫米
安装
4.498英寸 | 114.249毫米
名义宽度
1.15 英寸 | 29.21 毫米