SKF
SKF
23880 / 2.402X3.46X0.284 X-SPL R
SKF SKF
描述
SKF 23880 / 2.402X3.46X0.284 X-SPL R
Lip Seal; 2.402" Shaft Dia; 3.46" Housing Bore; 0.284" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.284" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; X-SPL Seal Design Code
制造商部件号
23880 / 2.402X3.46X0.284 X-SPL R
BDI部件号
1248030
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/23880-2-402X3-46X0-284-X-SPL-R/p/1248030
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311901932
重量 / Kilogram
0.127
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_X-SPL
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
X-SPL
其它特点
External Lip | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23880
重量/磅
0.28
详细描述
Lip Seal; 2.402" Shaft Dia; 3.46" Housing Bore; 0.284" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.284" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; X-SPL Seal Design Code
安装
3.46英寸 | 87.884毫米
名义宽度
0.284 英寸 | 7.214 毫米
轴直径
2.402 英寸 | 61.011 毫米
实际宽度
0.284 英寸 | 7.214 毫米