https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-D7-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmd3TkM4eE1EYzNNamM0T1RJek1UWTBOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5RU4xOHlYMWRUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2NWEzMDUyOTJlNzAxNTcyMzYwMmVlYzZlNzQ2OTliZGRhNjllNzNlYjFhODRhY2YxZjMxYmEzMWEzZGU3MDQ2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-D7-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmd3TkM4eE1EYzNNamM0T1RJek1UWTBOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5RU4xOHlYMWRUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2NWEzMDUyOTJlNzAxNTcyMzYwMmVlYzZlNzQ2OTliZGRhNjllNzNlYjFhODRhY2YxZjMxYmEzMWEzZGU3MDQ2
SKF
SKF
23888 / 2.402X3.071X0.531 D7-SPL P
SKF SKF
描述
SKF 23888 / 2.402X3.071X0.531 D7-SPL P
Lip Seal; 2.402" Shaft Dia; 3.071" Housing Bore; 17/32" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 17/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; D7-SPL Seal Design Code
制造商部件号
23888 / 2.402X3.071X0.531 D7-SPL P
BDI部件号
1248036
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/23888-2-402X3-071X0-531-D7-SPL-P/p/1248036
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311178099
重量 / Kilogram
0.058
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_D7-SPL
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
D7-SPL
其它特点
Without Inner Case | 2 Springs
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23888
重量/磅
0.128
详细描述
Lip Seal; 2.402" Shaft Dia; 3.071" Housing Bore; 17/32" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 17/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; D7-SPL Seal Design Code
实际宽度
0.531 英寸 | 13.487 毫米
名义宽度
0.531 英寸 | 13.487 毫米
安装
3.071英寸 | 78.003毫米
轴直径
2.402 英寸 | 61.011 毫米