23X38X8VSF https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-SF-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJneU5DOHhNREk1TXpNNU5EZ3dNRFkzTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVRSbDh4WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3Njc3YTRkZDIyM2VlMWYyNmQxMzAxMWRjOTJlNGQxMDk0MTI4Y2IwZmNjNjgwZjYxMTVmZTEzYmI0MjgxOTU5
900965 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

23X38X8VSF

描述

DICHTOMATIK 23X38X8VSF

23MM Shaft Dia; 38MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; SF Seal Design Code

制造商部件号

23X38X8VSF

BDI部件号
900965

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
0.033
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_SF
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
SF
其它特点
Low Pressure
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23X38X8VSF
重量/磅
0.04
详细描述
23MM Shaft Dia; 38MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; SF Seal Design Code
轴直径
0.906 英寸 | 23 毫米
安装
1.496英寸 | 38毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新