24012 / 2.42X3X0.402 HMHASPL R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-SKF-HMHASPL-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJneFl5OHhNREUxTURZNE16TTBORGt5Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFOTFJsOUlUVWhCVTFCTVh6RmZUbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQ0MjU3MjVhMWMyZjQxYWQ1MWFiMjc0ZGQ2ZDIyZjllZmUzNzIwODkxMDUyYmRlNDUyNTE5ZWQxNWYzZTAxYmM
1248281 油封 

SKF SKF

24012 / 2.42X3X0.402 HMHASPL R

描述

SKF 24012 / 2.42X3X0.402 HMHASPL R

Oil Seal; 2.42" Shaft Dia; 3" Housing Bore; 0.402" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.402" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; HMHASPL Seal Design Code

制造商部件号

24012 / 2.42X3X0.402 HMHASPL R

BDI部件号
1248281

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311292955
重量 / Kilogram
0.038
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
SKF_HMHASPL
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HMHASPL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 2.42" Shaft Dia; 3" Housing Bore; 0.402" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.402" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; HMHASPL Seal Design Code
轴直径
2.42 英寸 | 61.468 毫米
实际宽度
0.402 英寸 | 10.211 毫米
安装
3英寸 | 76.2毫米
名义宽度
0.402 英寸 | 10.211 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新