https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-24-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmd4Wmk4eE1EYzJOekUyT1RZMU1EY3hPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4eU5GOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlYjYxZTNmMDVmYjJhMzc2NGY5ZWFkZmFjYjc1MTc1NTQwOTc0ZDE3Zjc0MzYxMmM0NjBhMmEzNzk3NjljMDdl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-24-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmd4Wmk4eE1EYzJOekUyT1RZMU1EY3hPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4eU5GOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlYjYxZTNmMDVmYjJhMzc2NGY5ZWFkZmFjYjc1MTc1NTQwOTc0ZDE3Zjc0MzYxMmM0NjBhMmEzNzk3NjljMDdl
TIMKEN
TIMKEN
240151
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 240151
1-1/8" Shaft Dia; 1.561" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 24 Seal Design Code
制造商部件号
240151
BDI部件号
1319114
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/240151/p/1319114
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893472362
重量 / Kilogram
0.012
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_24
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
24
其它特点
Molded | General Purpose | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
240151
重量/磅
0.028
详细描述
1-1/8" Shaft Dia; 1.561" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 24 Seal Design Code
安装
1.561英寸 | 39.649毫米
实际宽度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
名义宽度
0.187 英寸 | 4.75 毫米