TIMKEN
TIMKEN
240414
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 240414
1" Shaft Dia; 1-7/16" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 24 Seal Design Code
制造商部件号
240414
BDI部件号
1319201
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/240414/p/1319201
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893472409
重量 / Kilogram
0.011
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_24
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
24
其它特点
Molded | General Purpose | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
240414
重量/磅
0.025
详细描述
1" Shaft Dia; 1-7/16" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 24 Seal Design Code
安装
1.437英寸 | 36.5毫米
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
名义宽度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
实际宽度
0.187 英寸 | 4.75 毫米