24056-1835 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-PSIR-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJoaVpTODRPVFkwT1RNd01UYzFNREEyTG1wd1p3fDY0NGQ2ZjgxYTlmOGJkNzAwMmVmMmIzMDRmNDQwM2I2MDFkOTFiYmI0OWU0ZjI4YzU2ZTBjNDMwNjM2OWJkNWQ
371163 油封 

GARLOCK GARLOCK

24056-1835

描述

GARLOCK 24056-1835

2.166" Shaft Dia; 2.835" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Reverse Seal Design Code

制造商部件号

24056-1835

BDI部件号
371163

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744650209
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_PS-I Reverse
凸缘材料
FDA Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
316 Stainless Steel
密封设计编码
PS-I Reverse
其它特点
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | With Inner Case | FDA Viton Gasket
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
61X1835 FDA GYLON 316SS 2.166"ID 2.835"OD .394"THK
制造商内部编号
24056-1835
重量/磅
0.1
详细描述
2.166" Shaft Dia; 2.835" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Reverse Seal Design Code
安装
2.835英寸 | 72.009毫米
实际宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米
轴直径
2.166 英寸 | 55.016 毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新