TIMKEN
TIMKEN
24060-0015
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 24060-0015
Oil Seal; 3/8" Shaft Dia; 7/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code
制造商部件号
24060-0015
BDI部件号
22804930
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24060-0015/p/22804930
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893587615
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_P/SI | 61
凸缘材料
Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Stainless Steel
密封设计编码
P/SI | 61
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 3/8" Shaft Dia; 7/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
0.875英寸 | 22.225毫米
轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米