24060-1550 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-G2-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmhrTXk4eE1EYzJPREl5TXpNd05UYzFPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBjeVh6RmZUbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJlYWEzYzU0MmY0NjEyZTUyNTMyYjkzMmNiY2VlNTYwYmMwOTc0OWQ4NzY4ZDI0OTJjMmY5ZmQ5NTI0MmRmMWI
371337 油封 

GARLOCK GARLOCK

24060-1550

描述

GARLOCK 24060-1550

2-5/8" Shaft Dia; 3-1/4" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code

制造商部件号

24060-1550

BDI部件号
371337

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744619824
重量 / Kilogram
0.054
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_G2
凸缘材料
Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
316 Stainless Steel
密封设计编码
PS-I
其它特点
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | Viton Gasket
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
61X1550 GYLON 316SS 2.625"ID 3.250"OD .375"THK
制造商内部编号
24060-1550
重量/磅
0.12
详细描述
2-5/8" Shaft Dia; 3-1/4" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
3.25英寸 | 82.55毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新