https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-G2-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmhrTXk4eE1EYzJPREl5TXpNd05UYzFPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBjeVh6RmZUbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJlYWEzYzU0MmY0NjEyZTUyNTMyYjkzMmNiY2VlNTYwYmMwOTc0OWQ4NzY4ZDI0OTJjMmY5ZmQ5NTI0MmRmMWI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-G2-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmhrTXk4eE1EYzJPREl5TXpNd05UYzFPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBjeVh6RmZUbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJlYWEzYzU0MmY0NjEyZTUyNTMyYjkzMmNiY2VlNTYwYmMwOTc0OWQ4NzY4ZDI0OTJjMmY5ZmQ5NTI0MmRmMWI
GARLOCK
GARLOCK
24060-1755
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24060-1755
0.669" Shaft Dia; 1.378" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code
制造商部件号
24060-1755
BDI部件号
371362
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24060-1755/p/371362
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744222703
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_G2
凸缘材料
Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
316 Stainless Steel
密封设计编码
PS-I
其它特点
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | Viton Gasket
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
61X1755 GYLON 316SS .669"ID 1.378"OD .315"THK STAN
制造商内部编号
24060-1755
重量/磅
0.07
详细描述
0.669" Shaft Dia; 1.378" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code
轴直径
0.669 英寸 | 16.993 毫米
安装
1.378英寸 | 35.001毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米