

GARLOCK
GARLOCK
24060-2280
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24060-2280
0.63" Shaft Dia; 1.181" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code
制造商部件号
24060-2280
BDI部件号
371431
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24060-2280/p/371431
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744202408
重量 / Kilogram
0.026
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_G2
凸缘材料
Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
316 Stainless Steel
密封设计编码
PS-I
其它特点
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | Viton Gasket
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
61X2280 GYLON 316SS .630"ID 1.182"OD .315"THK S
制造商内部编号
24060-2280
重量/磅
0.057
详细描述
0.63" Shaft Dia; 1.181" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code
安装
1.181英寸 | 29.997毫米
轴直径
0.63 英寸 | 16.002 毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米