GARLOCK
GARLOCK
24060-2715
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24060-2715
1.102" Shaft Dia; 1.575" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code
制造商部件号
24060-2715
BDI部件号
371471
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24060-2715/p/371471
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744213589
重量 / Kilogram
0.051
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_G2
凸缘材料
Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
316 Stainless Steel
密封设计编码
PS-I
其它特点
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | Viton Gasket
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
61X2715 GYLON 316SS 1.102"ID 1.575"OD .394"THK STA
制造商内部编号
24060-2715
重量/磅
0.113
详细描述
1.102" Shaft Dia; 1.575" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code
安装
1.575英寸 | 40.005毫米
实际宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米
轴直径
1.102 英寸 | 27.991 毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米