GARLOCK
GARLOCK
24060-5389
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24060-5389
2-1/2" Shaft Dia; 3-1/4" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code
制造商部件号
24060-5389
BDI部件号
371558
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24060-5389/p/371558
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744610029
重量 / Kilogram
0.059
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_G2
凸缘材料
Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
316 Stainless Steel
密封设计编码
PS-I
其它特点
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | Viton Gasket
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
61X5389 GYLON 316SS 2.500"ID 3.250"OD .312"THK
制造商内部编号
24060-5389
重量/磅
0.13
详细描述
2-1/2" Shaft Dia; 3-1/4" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code
名义宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
轴直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
实际宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
安装
3.25英寸 | 82.55毫米