24060-A160 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGARSEALXX-OIL-61-1-GYL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJobFpDOHhNRFE0TVRJd01ERXpOakl5TWk5SlRrUkhRVkpUUlVGTVdGaGZUMGxNWHpZeFh6RmZSMWxNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkYjQ4MzM0NjQ1ZWFmNGE4NGM2YjllMTljODEwN2QzYTRjNjhmNjk0N2RjMDJhYTU3ZmZiOWZkYjc4Y2ZlNWRj
24631512 油封 

GARLOCK GARLOCK

24060-A160

描述

GARLOCK 24060-A160

Lip Seal; 1.889" Shaft Diameter; 2.835" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; 61 Seal Design Code

制造商部件号

24060-A160

BDI部件号
24631512

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0191074055161
重量 / Kilogram
0.083
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_61
凸缘材料
Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Stainless Steel
密封设计编码
61
其它特点
150PSI Maximum Pressure | -40 to 400 Degree F Temperature Range
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; 1.889" Shaft Diameter; 2.835" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; 61 Seal Design Code
安装
2.835英寸 | 72.009毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米
实际宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米
轴直径
1.889 英寸 | 47.981 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新