24062-1493 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGARSEALXX-OIL-61DT-2-GYL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmhrWWk4eE1EUTRNVEl3TlRFME9UY3lOaTlKVGtSSFFWSlRSVUZNV0ZoZlQwbE1Yell4UkZSZk1sOUhXVXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDUyYTI1MTExMjYyYjdlZWRiM2ZiYjA5OGJmM2NmMjI2OTQxMjJiYTQ3ZGJiMDk1OGEyZjA2YzYwNDI1Mjg5Nzc
24635850 油封 

GARLOCK GARLOCK

24062-1493

描述

GARLOCK 24062-1493

Lip Seal; 2-1/4" Shaft Diameter; 3-1/4" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; 61DT Seal Design Code

制造商部件号

24062-1493

BDI部件号
24635850

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744494148
重量 / Kilogram
0.104
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_P/SI | 61 Dual Tandem
凸缘材料
Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Stainless Steel
密封设计编码
61DT
其它特点
150PSI Maximum Pressure | -40 to 400 Degree F Temperature Range
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; 2-1/4" Shaft Diameter; 3-1/4" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; 61DT Seal Design Code
轴直径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
安装
3.25英寸 | 82.55毫米
名义宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
实际宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新