https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-61-DL-TND-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnMk9TOHhNREUxTURZMU9EZzVPVGs1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODJNVjlFVEY5VVRrUmZNbDlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE3N2QwZmRhYWI0ZjJiOGQ1NTljYzBmMmZmNGJhMzgwZWY4YmRiN2Y5NWIxOWJmNDJmMTk2NGZkMGI4NTAyYTY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-61-DL-TND-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnMk9TOHhNREUxTURZMU9EZzVPVGs1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODJNVjlFVEY5VVRrUmZNbDlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE3N2QwZmRhYWI0ZjJiOGQ1NTljYzBmMmZmNGJhMzgwZWY4YmRiN2Y5NWIxOWJmNDJmMTk2NGZkMGI4NTAyYTY
TIMKEN
TIMKEN
24062-5327
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 24062-5327
Oil Seal; 14.173" Shaft Dia; 15-29/32" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Dual Tandem Seal Design Code
制造商部件号
24062-5327
BDI部件号
1319737
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24062-5327/p/1319737
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893676524
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_P/SI | 61 Dual Tandem
凸缘材料
Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Stainless Steel
密封设计编码
P/SI | 61 Dual Tandem
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 14.173" Shaft Dia; 15-29/32" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Dual Tandem Seal Design Code
安装
15.906英寸 | 404.012毫米
实际宽度
0.787 英寸 | 19.99 毫米
名义宽度
0.787 英寸 | 19.99 毫米
轴直径
14.173 英寸 | 359.994 毫米