https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-61-DL-TND-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnMk9TOHhNREUxTURZMU9EZzVPVGs1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODJNVjlFVEY5VVRrUmZNbDlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE3N2QwZmRhYWI0ZjJiOGQ1NTljYzBmMmZmNGJhMzgwZWY4YmRiN2Y5NWIxOWJmNDJmMTk2NGZkMGI4NTAyYTY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-61-DL-TND-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnMk9TOHhNREUxTURZMU9EZzVPVGs1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODJNVjlFVEY5VVRrUmZNbDlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE3N2QwZmRhYWI0ZjJiOGQ1NTljYzBmMmZmNGJhMzgwZWY4YmRiN2Y5NWIxOWJmNDJmMTk2NGZkMGI4NTAyYTY
GARLOCK
GARLOCK
24062-9449
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24062-9449
11.024" Shaft Dia; 12.545" Housing Bore; 0.628" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.628" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Dual Tandem Seal Design Code
制造商部件号
24062-9449
BDI部件号
371710
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24062-9449/p/371710
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744809850
重量 / Kilogram
0.26
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_P/SI | 61 Dual Tandem
凸缘材料
Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Stainless Steel
密封设计编码
P/SI | 61 Dual Tandem
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24062-9449
制造商内部编号
24062-9449
重量/磅
0.57
详细描述
11.024" Shaft Dia; 12.545" Housing Bore; 0.628" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.628" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Dual Tandem Seal Design Code
实际宽度
0.628 英寸 | 15.951 毫米
安装
12.545英寸 | 318.643毫米
轴直径
11.024 英寸 | 280.01 毫米
名义宽度
0.628 英寸 | 15.951 毫米