GARLOCK
GARLOCK
24063-2281
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24063-2281
6.1" Shaft Dia; 6-7/8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Dual Opposed Seal Design Code
制造商部件号
24063-2281
BDI部件号
371734
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24063-2281/p/371734
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893239538
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_P/SI | 61 Dual Opposed
凸缘材料
Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Stainless Steel
密封设计编码
P/SI | 61 Dual Opposed
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
0.227
详细描述
6.1" Shaft Dia; 6-7/8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Dual Opposed Seal Design Code
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
轴直径
6.1 英寸 | 154.94 毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
安装
6.875英寸 | 174.625毫米