https://www.bdiexpress.com/medias/INDGARSEALXX-OIL-61DO-2-GYL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJnMFl5OHhNRFE0TVRFNU5qRXpPRFV5Tmk5SlRrUkhRVkpUUlVGTVdGaGZUMGxNWHpZeFJFOWZNbDlIV1V4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMzY4MzYyNzk3ZGEyMmJlNTAwODg3MmU1ZDUyYzJmMTk2ODJhMzI0NDFlMzhkNGMxM2Y3NWVhNGFiMWExMzRm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGARSEALXX-OIL-61DO-2-GYL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJnMFl5OHhNRFE0TVRFNU5qRXpPRFV5Tmk5SlRrUkhRVkpUUlVGTVdGaGZUMGxNWHpZeFJFOWZNbDlIV1V4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMzY4MzYyNzk3ZGEyMmJlNTAwODg3MmU1ZDUyYzJmMTk2ODJhMzI0NDFlMzhkNGMxM2Y3NWVhNGFiMWExMzRm
GARLOCK
GARLOCK
24063-9294
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24063-9294
Lip Seal; 2-7/32" Shaft Diameter; 3-1/2" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; 61DO Seal Design Code
制造商部件号
24063-9294
BDI部件号
24630198
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24063-9294/p/24630198
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0191074023443
重量 / Kilogram
0.109
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_P/SI | 61 Dual Opposed
凸缘材料
Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Stainless Steel
密封设计编码
61DO
其它特点
150PSI Maximum Pressure | -40 to 400 Degree F Temperature Range
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; 2-7/32" Shaft Diameter; 3-1/2" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; 61DO Seal Design Code
实际宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
轴直径
2.219 英寸 | 56.363 毫米
安装
3.5英寸 | 88.9毫米
名义宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米