24064-1880 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-61-REV-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnM05DOHhNREUxTURZMU9EVXpPVFUxTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODJNVjlTUlZaZk1WOU9VMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGY3ZmFhMmM3YWZmMjA5YTVjZTcwNjY2MjFkNjk3OGEwZDcxZmNiZWI1MmIzMjQ0OTliNDM5ZmFlOTBmNjRlYQ
22834685 油封 

TIMKEN TIMKEN

24064-1880

描述

TIMKEN 24064-1880

Oil Seal; 4.725" Shaft Dia; 5-29/32" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.512" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Reverse Seal Design Code

制造商部件号

24064-1880

BDI部件号
22834685

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893238715
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_P/SI | 61 Reverse
凸缘材料
Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Stainless Steel
密封设计编码
P/SI | 61 Reverse
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 4.725" Shaft Dia; 5-29/32" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.512" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Reverse Seal Design Code
安装
5.906英寸 | 150.012毫米
轴直径
4.725 英寸 | 120.015 毫米
名义宽度
0.512 英寸 | 13.005 毫米
实际宽度
0.512 英寸 | 13.005 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新