24064-6383 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-PSIR-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJoaVpTODRPVFkwT1RNd01UYzFNREEyTG1wd1p3fDY0NGQ2ZjgxYTlmOGJkNzAwMmVmMmIzMDRmNDQwM2I2MDFkOTFiYmI0OWU0ZjI4YzU2ZTBjNDMwNjM2OWJkNWQ
371822 油封 

GARLOCK GARLOCK

24064-6383

描述

GARLOCK 24064-6383

8-1/2" Shaft Dia; 9-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Reverse Seal Design Code

制造商部件号

24064-6383

BDI部件号
371822

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744195441
重量 / Kilogram
0.408
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_PS-I Reverse
凸缘材料
Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
316 Stainless Steel
密封设计编码
PS-I Reverse
其它特点
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | With Inner Case | Viton Gasket
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
61X6383 GYLON 316SS 8.500"ID 9.500"OD .500"THK
制造商内部编号
24064-6383
重量/磅
0.9
详细描述
8-1/2" Shaft Dia; 9-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Reverse Seal Design Code
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
9.5英寸 | 241.3毫米
轴直径
8.5 英寸 | 215.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新